Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 518, Anaerobe Flächendichtung, 50 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2069176_LOCTITE_518_CR_50ML.jpg
2069176_LOCTITE_518_CR_50ML.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330518/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2069176
EAN/GTIN:
     5010266012094
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 5188 ist ein hochelastischer Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Er eignet sich für verwindungssteife Metallflansche, besonders wenn geringe ölige Verschmutzungen der Flanschflächen auftreten können. Das Produkt ist besonders geeignet für Aluminiumteile, wenn sehr gute Haftung erreicht werden soll. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Ihre Vorteile: • Mittelfeste anaerobe Flächendichtung • Für Metallflansche • Passt sich der Oberflächenrauhigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an • Gelartige Konsistenz • Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen (tropft nicht) • Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck • P1 NSF Reg. Nr.: 123758Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Farbe: Rot Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Edelstahl: 20 Minuten Handfestigkeit Stahl: 5 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M50 max. Klebespalt (mm): 0.25 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 518 Viskosität: 500,000 – 1.000.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123758 Zugscherfestigkeit (N/mm²): 8.4 N/mm²
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Farbe:
Rot
Festigkeitsklasse:
Mittel
Handfestigkeit Edelstahl:
20 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
5 Minuten
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M50
max. Klebespalt (mm):
0.25 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 518
Viskosität:
500,000 – 1.000.000 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123758
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
8.4 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, 2069176, 518/50ML, 330518/50ML
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,43*
€ 25,16*
2 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 19,57*
€ 25,18*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 25,61*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,90*
€ 26,44*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 21,23*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4246* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.