| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338397 Herst.-Nr.: 2069176 EAN/GTIN: 5010266189673 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 518 härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Das anaerobe Flächendichtungsprodukt wird für verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche eingesetzt. Kann Spalten bis 0,25mm überbrücken und bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach längerem Einsatz leicht lösbar.Typische Anwendungen sind u.a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen. Das Produkt wird auch für die Herstellung von Flächendichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt, z.B. an Getriebe- und Motorgehäusen. NEU: Henkel hat vor kurzem die Produktformulierung von LOCTITE 518 verbessert und bietet nun:• Höhere Festigkeit auf verunreinigten Oberflächen• Höhere Flexibilität und Haftfestigkeit• Verbesserte Dichtwirkung• Größere Spaltüberbrückung• Starke Leistung auf passiven Metalloberflächen ohne Aktivator • Semiflexible, mittelfeste anaerobe Flächendichtung• Für aktive und passive verwindungssteife Metallflansche• Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen• Füllt Unregelmäßigkeiten in den Flanschoberflächen aus und kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken• Gelartige Konsistenz• Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck• Senkt Lagerhaltungskosten – keine großen Lagerbestände mit Feststoffdichtungen erforderlich• Nach der Aushärtung beständig gegen hohe Drücke• Kein Setzen oder Fehlpositionierung der Dichtung• Einfach zu automatisieren• Senkt Prozesskosten – manuelle Montage herkömmlicher Feststoffdichtungen wird überflüssig • NSF P1 Reg. Nr.. 123758 Weitere Informationen: | | eClassID: | 30140101,00 | HerstellerNr: | 2069176 | Werksnummer: | 2069176 | Profil: | 10x50 ML Standard cartridge | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 0,091000 | Gewicht brutto Kg: | 0,091000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF | Produktart: | Flächendichtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,43* | € 25,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,57* | € 25,18* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,59* | € 25,61* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,90* | € 26,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,23* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,458* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|