Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzband quergerillt gelb L.33m B.30mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6218010058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015675
EAN/GTIN:
     4025648755897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Putz-Band
Putz-Klebeband
reißfeste Weich-PVC-Folie, Naturkautschukkleber · für kurzfristiges Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: quergerillt · Trägerart: Weich-PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,13mm · Reißkraft: 40 N/25 mmkg · Modell: 722 · Klebkraft: 3,5 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband gelb, steinband, Abdeckband, Gipserband, Malerband, Putzbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
154
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,57*
5 Tage
206
1
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
2 Tage
145
1
€ 5,59*
ab € 1,87*
€ 2,72*
1
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 3,04*
7 Tage
206
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1010230
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.