Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 742305 Putzband quergerillt gelb Länge 33 m Breite 30 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BURMANN 742305 Putzband quergerillt gelb Länge 33 m Breite 30 mm
BURMANN 742305 Putzband quergerillt gelb Länge 33 m Breite 30 mm
BURMANN 742305 Putzband quergerillt gelb Länge 33 m Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246100
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265338
EAN/GTIN:
     4025648755897
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband quergerillt gelb L.33m B.30mm Rl. reißfeste Weich-PVC-Folie, Naturkautschukkleber · für kurzfristiges Abdecken bei Maler- und GipserarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: quergerillt· Trägerart: Weich-PVC-Folie· Gesamtdicke: 0,13mm· Reißkraft: 40 N/25 mmkg· Modell: 722· Klebkraft: 3,5 N/25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23330201
HerstellerNr:
3000265338
Werksnummer:
3000265338
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Putzband
Ausfuehrung:
Länge 33 m Breite 30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,57*
5 Tage
206
1
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
2 Tage
145
1
€ 5,59*
ab € 1,87*
€ 2,72*
1
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 3,04*
Lager 1955
206
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,0797* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1010230
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.