Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser DW03050 0,1-50m ± 1,5/10 mm/m IP54 DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000149806
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DW03050-XJ
EAN/GTIN:
     5035048448496
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung, kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2), Dauermessung, Digitaler Neigungssensor / Digitale Wasserwage · Addition und Subtraktion · Bluetooth Konnektivität · Display 3-zeilig · Absteckfunktion · 5 Speicher · bis zu 3000 Messungen pro Batterieladung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,15kg · Schutzart: IP54 · Laserklasse: 2 · Breite: 33,7mm · Höhe: 120,5mm · Länge: 55mm · Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich: 50m · Maßeinheit: mm/m · Spannungsversorgung: Batterie
Weitere Informationen:
Reichweite:
0,1-50 m
Messgenauigkeit:
± 1,5/10 mm/m
Batterien:
2 x Typ AAA
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, Laser-Set, dewalt entfernungsmesser, entfernungsmesser, laser-entfernungsmesser reichweite 50m, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 97,01*
€ 114,88*
€ 3,50*
ab € 107,58*
€ 126,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 106,95*
€ 126,77*
€ 6,90*
ab € 129,39*
€ 151,99*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 161,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DE0892
ab € 108,41*
Ähnlich
DeWalt
DE0892G-XJ
ab € 106,65*
Ähnlich
DeWalt
DW03101-XJ
ab € 186,89*
Ähnlich
DeWalt
DW099S-XJ
ab € 110,04*
Ähnlich
DeWalt
DWHT77100-XJ
ab € 63,14*
Ähnlich
DeWalt
DW055PL-XJ
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.