Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000377446 Herst.-Nr.: 05078717001 EAN/GTIN: 4013288196538 |
| | |
|
| | |
| Einsteckwerkzeug Außen TORX® · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 25,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 32,0mm · Gesamtlänge Kopf: 40,0mm · Höhe: 12,0mm · Stichmass: 25,5mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | TX 24 | Aufnahme mm: | 14 x 18 mm | Länge: | 65 mm | Marke: | WERA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,65* | € 32,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,50* | € 33,28* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,22* | € 36,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,47* | € 36,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,86* | € 39,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|