Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanikerbitset 7000SK65ESD 66-tlg.m.C4-Bits in Ku.-Kass.65-tlg.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000378984
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39971
EAN/GTIN:
     4010995399719
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
für alle Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Elektronik und Modellbau · komplett mit ESD Feinschraub-Griff und Bit Ratsche · der ESD-Feinschraubgriff ist gefertigt gemäß IEC 61340-5-1 · (mit einem Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab) Inhalt: 1 ESD Feinschraub-Griff (Bitaufnahme geeignet nur für 4 mm slimBits) 1 feinverzahnte Bitknarre (72 Zähne) mit Daumenrad, Links-/Rechts umschaltbar für Bits 6,3 mm (1/4)", Form C 6,3 und E 6,3 je 1 Micro Bit für Schlitzschrauben 0,8 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm* je 1 Micro Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm / 5/32 Zoll je 1 Micro Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 5/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 Zoll je 1 Micro Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 je 1 Micro Bit für Schrauben mit Pentalobe Profil Gr. PL 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 je 1 Micro Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz Gr. PH 000 / 00 / 0 / 1 je 1 Micro Steckschlüssel für Schrauben mit Außen-Sechskant-Profil Gr. 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 mm** je 1 Micro Steckschlüssel für Schrauben mit Außen-Sechskant-Profil Gr. 5/64 - 3/32 - 7/64 -1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 Zoll** 1 Adapter mit Magnet (ermöglicht die Anwendung der MicroBits in allen "normalen" Bithaltern für C 6,3 Bits) * Länge 28 mm ** Länge 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Kunststoffkassette · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
66-teilig
Gewicht:
553 g
Bestückung:
Schlitz/6-KT./TORX®/Pentalobe/ PH
Marke:
WIHA
Ausführung:
mit C4-Bits
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha 1/4 zoll steckschlüsselsatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikschraubendrehersätze, Schraubendrehersätze, Umsteckschraubendrehersatz, Umsteckschraubendrehersätze
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 89,36*
Lager 1690
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 77,65*
€ 90,05*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,55*
€ 90,92*
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 91,85*
1 Tag
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 79,86*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39964
ab € 4,47*
Sonstiges
Wiha
40640
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40641
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40642
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40643
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40644
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40645
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40610
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40600
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40601
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40603
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.