Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Wiha Micro Bit Set 65-tlg. inkl. Aufbwahrungsbox, Feinmechanik Schraubendreher Set mit Bit Halter, Steckschlüssel, ESD Schraubendreher Griff, Ratsche,
Artikel-Nr.:
     5417B-p933903
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39971
EAN/GTIN:
     4010995399719
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Von 45 Micro Bits, 16 Steckschlüssel, ESD Griff, über eine Bitverlängerung, eine Bit Ratsche sowie einen Adapter wurde bei dem umfangreichen 65-tlg. Präzisionsdreher an alles gedacht.

Filigrane Schraubarbeiten, wie Elektronik Reparatur, Modellbau, Brillen- und Uhrenreparatur oder Smartphone Reparatur, sind dank des Mini Schraubendreher Sets im Handumdrehen erledigt.

Von und für Profis:
Der elektrostatisch ableitende ESD Griff des Schraubers schützt vor Entladung und bietet größte Sicherheit für Elektrogeräte. Bits aus Chrom Stahl versprechen lange Nutzung.

Dank des mitgelieferten Bit Adapters können Sie neben den filigranen Bits (4mm) auch reguläre Bits (1/4" Sechskant) verwenden. Somit ist das ESD Micro Set ein perfekter Allrounder für Ihre Werkstatt.

Praktisch und funktional präsentiert sich die Aufbewahrung des Bit Sets. Durch die Beschriftung der Abtriebe im Deckel, sowie in der Box wird Ordnung geschaffen und jedes Teil hat seinen festen Platz.

Inhalt: 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm 0,8 mm (40600), 1,2 mm (40601), 1,5 mm (40602), 1,8 mm (40603), 2,5 mm (40605), 2 mm (40604), 3 mm (40606), 3,5 mm (40607), 4 mm(40608) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 0,7 mm (40614), 0,9 mm (40615), 1,3 mm x 0,05 (40616), 1,5 mm (40617), 2 mm (40618), 2,5 mm (40619), 3 mm (40620), 5/32 (40621) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form 4 mm T3 (40630), T4 (40631), T5 (40632), T6 (40633), T7 (40634), T8 (40635), T9 (40636), T10 (40637), T15 (40638), T20 (40639) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form 4 mm 1/16" (40622), 5/64" (40623), 3/32" (40624), 7/64" (40625), 1/8" (40626), 9/64" (40627) 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe Form 4 mm PL1 (40640), PL2 (40641), PL3 (40642), PL4 (40643), PL5 (40644), PL6 (40645) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form 4 mm PH000 (40609), PH00 (40610), PH0 (40611), PH1 (40612) 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant Form 4 mm 5/64" (40646), 3/32" (40647), 7/64" (40648), 1/8" (40649), 9/64" (40650), 5/32" (40651), 3/16" (40652), 7/32" (40653), 2 mm (40654), 2,5 mm (40655), 3 mm (40656), 3,5 mm (40657), 4 mm (40658), 4,5 mm (40659), 5 mm (40660), 5,5 mm (40661) 1x Adapter 1/4" für Micro-Bits Form 4 mm (39964) 1x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4" in Blister (36931) 1x Schraubendreher Griff ESD für Micro-Bits Form 4 mm 110 mm (40662) 1x Verlängerung 100 mm für Schraubendrehergriff ESD und MicroBits 4 mm, 4 mm (40663) 1x Box
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7000 SK65 ESD
Serie:
7000 SK65 ESD
Gewicht:
553 g
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha 1/4 zoll steckschlüsselsatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Wiha, Micro, Bit, Set, 65-tlg., inkl.
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 89,36*
4 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 77,65*
€ 90,05*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,55*
€ 90,92*
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 91,85*
1 Tag
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 79,86*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 75,39* pro Sack)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39964
ab € 4,47*
Sonstiges
Wiha
40640
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40641
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40642
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40643
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40644
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40645
ab € 2,22*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40610
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40600
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40601
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40603
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.