Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Hole Dozer D.38mm Schnitt-T.41mm variable Zahn HSS-Bi-Metall MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000383567
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     49560082
EAN/GTIN:
     045242193035
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
aus HSS-Bi-Metall mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall · 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel (schnellere und aggressivere Schnitte) · geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit · größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr · speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien · geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung · weniger Anspressdruck nötig · optimale Schnittqualität · 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch · Heavy-Duty Rücken für hohe Stabilität geringere Vibrationen · 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters · einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns · exakter Rundlauf · geeignet für das Schneiden von Stahl (bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit), Edelstahl, säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten Sandwichmaterialien und Kunststoff · einsetzbar in Hand- und Stationärgeräten Weitere technische Eigenschaften: · Zahnung: variable Zahnung · Packungsgröße: 1
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
38 mm
Schnitttiefe:
41 mm
Marke:
MILWAUKEE
Material:
HSS-Bi-Metall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 38mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,11*
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,81*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,92*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 10,18*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 8,25*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.