Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer
Artikel-Nr.:
     223-8394962
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560082
EAN/GTIN:
     0045242193035
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

MILWAUKEE Lochsäge Bi-Metall 38 mm Hole Dozer

  • Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit.
  • Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig.
  • Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz.
  • Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm.
  • Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser.
  • Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns.
  • Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können.
  • Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
HOLE DOZER
Beschreibung:
Lochsäge Bi-Metall
⌀ (mm):
38
⌀ (Zoll):
1 ½
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe (mm):
41
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 38mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,09*
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,79*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,91*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,16*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,45*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.