Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.280mm glanzverzinkt KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000554097
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 04 280 EAN
EAN/GTIN:
     4003773083429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Zange:
glanzverzinkt
Marke:
KNIPEX
Material:
Spezialwerkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 9242
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 15,10*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 15,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 15,72*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 15,73*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.