Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktlaser GPL 3 G Prof.30m ± 3,5 mm/m BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000771500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066N00
EAN/GTIN:
     4059952524856
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
robustes Design mit Staub-und Spritzwasserschutz für anspruchsvolle Umgebungen · grüne Laserpunkte für bis zu 4-mal bessere Sichtbarkeit als rote Laserpunkte · integrierte Halterung mit Rotationsfunktion zur Erleichterung des horizontalen Punkttransfers Weitere technische Eigenschaften: · Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR6 (AA) · Schutzart: IP64 · Laserklasse: 2 · Betriebstemperatur: -10 - 45Grad Celsius · Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius · Nivellierzeit: 4s · Projektion: 3 Punkte · Stativ-Gewinde: 1/4Zoll
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
30 m
Nivelliergenauigkeit:
± 3,5 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 4 ° / 4 s
Laserdiode:
500-540 nm / 1 mW
Gewicht:
0,35 kg
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser, Bodenlaser, Kreuzlinienlaser, Laser, Multilaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
100
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 159,48*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 159,49*
€ 4,90*
ab € 140,59*
€ 159,97*
43 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,55*
€ 162,10*
Lager 1690
75
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 181,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.