Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter K 470-AKKU SAFE Univ.L600xB400xH250mm 42l ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8001262833
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40583
EAN/GTIN:
     4003866405831
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
42l · im 550 x 350 x 220 mm geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen-Batterien UN 3480 · UN 3481 · geeignet für den Transport von Prototypen · beschädigten oder defekten Batterien · kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling · Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden · maximale Außentemperatur unter 100°C · kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie · hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet · Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar · nicht elektrisch leitfähig und staubfrei · Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet · Bei Unklarheiten im Hinblick auf Einflussparameter wie Zellchemie oder Zellbauart bitte den Hersteller kontaktieren Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 220mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm · max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 l
Gewicht:
11,5 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
250 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen Lagerbehälter, Alukiste, Metallkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Transportbox Lithiumakkus, alu-transportboxen zarges, lithium-ionen lagerbehälter, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,58*
€ 818,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,98*
€ 818,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,88*
€ 827,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 765,85*
€ 827,69*
€ 4,90*
ab € 776,20*
€ 828,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,26*
€ 973,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,44*
€ 958,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 805,43*
€ 958,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 805,42*
€ 958,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 791,00*
€ 941,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 790,99*
€ 941,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,93*
€ 932,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,58*
€ 918,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.