Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K470 - Akku Safe; 42l, IM: 550x350x220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     4012-1311961
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40583
EAN/GTIN:
     4003866405831
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

K470 - Akku Safe; 42l, IM: 550x350x220mm

  • Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
  • Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling.
  • Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden (Festlegung mit Einflussgrößen wie Zellchemie, -bauart bitte bei ZARGES anfordern).
  • Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
  • Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet.
  • Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.
  • Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
220 mm
Innere Länge:
550 mm
Volumen:
42 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:
65 kg
Äußere Breite:
400 mm
Äußere Höhe:
250 mm
Äußere Länge:
600 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,58*
€ 818,26*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,98*
€ 818,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,88*
€ 827,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 765,85*
€ 827,69*
€ 4,90*
ab € 776,20*
€ 828,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,99*
€ 974,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,90*
€ 964,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,63*
€ 947,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,98*
€ 912,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.