Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000425386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425386
EAN/GTIN:
     4015448555254
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 12m
kabelaufroller
Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit Stecker · Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß. Weitere technische Eigenschaften: · Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
12 m
Kabel:
H07RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Stromstärke:
10 A
Marke:
PROMAT
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabel, NOW
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 181,94*
€ 217,58*
Lager 1690
24
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 219,16*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 193,53*
€ 229,29*
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 231,99*
€ 2,95*
ab € 195,17*
€ 232,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.