Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP 44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000425386
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     847040016016
EAN/GTIN:
     4015448555254
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 12m
kabelaufroller
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
355x345x165 MM
Gewicht:
4,98 kg
Ursprungsland:
SE
Hauptmerkmal:
Kabellänge 12 m
Ausführung:
automatisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 217,31*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 190,83*
€ 218,88*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 192,62*
€ 228,97*
Lager 8760
33
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 231,64*
4 Tage
33
€ 8,90*
ab € 202,18*
€ 231,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.