Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad VG Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Guss-Felge PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000443626
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     034527100010
EAN/GTIN:
     4025092984119
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Lenkrolle
Vollgummibandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · robust und abriebfest · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014 · Ausführung: Alu-Guss-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
350 kg
Nabenlänge:
43 mm
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
1
€ 5,99*
ab € 40,38*
€ 51,56*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 40,47*
€ 51,60*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 51,83*
1 Tag
31
2
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 53,80*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 47,08*
€ 61,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443355
ab € 324,82*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 40,57*
Sonstiges
Pfaff-silberblau
9000443602
ab € 357,46*
Sonstiges
Columbus McKinnon
192031978
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.