Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH420mm blau PP Schwerlast Seitenwände geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000446041
Herst.-Nr.:
     VTK 600/420-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022050311
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3Weitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 400mm· Innenlänge: 560mm· Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
75 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
420 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Ausführung:
Schwerlast
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten blau la-ka-pe, groß behälter, großbehälter pp, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,05*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 20,81*
€ 28,18*
2 Tage
42
3
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,32*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 29,37*
4 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 22,17*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.