Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH420mm grau PP Durchfassgr.Seitenwände durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000447870
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     NB80V2-139180220118
EAN/GTIN:
     4054773013619
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau · Boden geschlossen, Seitenwände durchbrochenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: durchbrochen· Innenhöhe: 415mm· Innenlänge: 550mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Griffart:
Durchfassgriff
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
420 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LOCKWEILER
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 25,36*
€ 34,18*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 25,68*
€ 34,30*
5 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 26,279*
€ 34,769*
2 Tage
32
2
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 35,72*
5 Tage
32
1
€ 7,99*
ab € 27,38*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
139901620118-822
ab € 9,00*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
008230
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.