Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH175mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448153
Herst.-Nr.:
     TK600/175-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022016386
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 551mm · Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
45 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
175 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
8
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,20*
5 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 10,12*
€ 12,67*
Lager 1690
67
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,86*
1 Tag
121
1
€ 5,45*
ab € 8,82*
€ 12,92*
6 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,275*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.