Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm grau PP geschlossener Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448247
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456755
EAN/GTIN:
     4005187567557
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · roter, geschlossener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 315mm· Innenlänge: 555mm· Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Griffart:
geschlossener Griff rot
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten l600xb400xh320mm pp, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
288
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 19,66*
Lager 1690
72
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 20,16*
2 Tage
120
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,46*
€ 20,27*
4 Tage
97
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,96*
€ 21,07*
6 Tage
111
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,10*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,62*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.