Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L300xB200xH145mm rot PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000449365
Herst.-Nr.:
     TK300/145-0 ROT
EAN/GTIN:
     4031022019639
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 133mm · Innenlänge: 252mm · Innenbreite: 152mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
300 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
145 mm
Außenbreite:
200 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, eurobehälter rot, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,81*
Lager 1690
126
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,47*
2 Tage
118
1
€ 5,59*
ab € 4,26*
€ 6,50*
2 Tage
181
1
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 6,54*
7 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D300
ab € 5,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340660
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.