Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453729
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002201
EAN/GTIN:
     4054773015897
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 500 x H 90 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 31,83*
2 Tage
5
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 23,45*
€ 31,99*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 34,24*
7 Tage
5
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 25,19*
€ 34,59*
3 Tage
5
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 25,77*
€ 34,89*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,83*
€ 37,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,71*
€ 35,35
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 29,70*
€ 35,34
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 29,69*
€ 35,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,91*
€ 33,21
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 27,90*
€ 33,20
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 27,89*
€ 33,19
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 27,87*
€ 33,17
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 27,86*
€ 33,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,94*
€ 32,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,31*
€ 31,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,32*
€ 27,75
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
31002200
ab € 28,31*
Ähnlich
Mauser
31002199
ab € 20,31*
Ähnlich
Mauser
31002202
ab € 32,47*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,93*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.