Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 90 mm Stahlblech grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 90 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 90 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 90 mm Stahlblech grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301281
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453729
EAN/GTIN:
     4054773015897
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl. für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
24310603
HerstellerNr:
9000453729
Werksnummer:
9000453729
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
3,150000
Gewicht brutto Kg:
3,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Regalkasten L 500 x H 90 mm
Produktart:
Längsteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 23,45*
€ 31,74*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 23,51*
€ 31,89*
€ 5,95*
ab € 24,80*
€ 34,50*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 25,17*
€ 34,86*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 25,79*
€ 35,16*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,86*
€ 41,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,55*
€ 38,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,97*
€ 35,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,03*
€ 34,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,62*
€ 34,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,17*
€ 29,95
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,51*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,41*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,81*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.