Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Arbeitsdrehstuhl Nexxit multifunktional,verstellb.schwarz BIMOS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000454229
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9039-217
EAN/GTIN:
     4016849636313
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl bimos
Kunststoff, schwarz · multifunktional · schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung · passend zur Drehstuhl Air Flow und Nexxit
Weitere Informationen:
Ausführung:
multifunktional, verstellbar
passend zu Drehstuhl:
Nexxit
passend für:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Marke:
BIMOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: armlehne stuhl, Armlehne, Armlehnen für Arbeitsdrehstühle, Stuhl
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 87,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 73,20*
€ 87,89*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 88,33*
2 Tage
6
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,38*
€ 90,20*
Lager 1690
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 111,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,63*
€ 132,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,62*
€ 130,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 109,61*
€ 130,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paar
ab 6 Paar
€ 105,07*
€ 125,03
pro Paar
ab 7 Paar
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paar
ab 8 Paar
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,77*
€ 119,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,27*
€ 110,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000425212
ab € 268,40*
Sonstiges
PROMAT
9000425213
ab € 297,32*
Sonstiges
PROMAT
9000425210
ab € 205,85*
Sonstiges
PROMAT
9000425211
ab € 237,70*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-0551
ab € 254,92*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-SP01
ab € 275,39*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9073-0551
ab € 225,43*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9073-SP01
ab € 246,73*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-0551-807
ab € 275,78*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-SP01-807
ab € 290,22*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3285
ab € 275,97*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3285
ab € 261,11*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3285
ab € 285,59*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 294,72*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3285
ab € 302,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.