| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454313 Herst.-Nr.: 72260 HO 1 H EAN/GTIN: 4014296187372 |
| |
|
| | |
| Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzfläche: | Buche | Sitzhöhenverstellung: | 420-550 mm | Farbe: | natur | Marke: | TOPSTAR | Sitz-Ø: | 350 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,50* | € 71,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,64* | € 71,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,21* | € 75,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 61,41* | € 77,49* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,86* | € 78,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|