Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR 72260 HO 1 H Drehhocker mit Rollen Buche natur Sitzhöhenverstellung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR 72260 HO 1 H Drehhocker mit Rollen Buche natur Sitzhöhenverstellung 4
TOPSTAR 72260 HO 1 H Drehhocker mit Rollen Buche natur Sitzhöhenverstellung 4
TOPSTAR 72260 HO 1 H Drehhocker mit Rollen Buche natur Sitzhöhenverstellung 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301488
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 HO 1 H
EAN/GTIN:
     4014296187372
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker m.Rollen Buche natur Sitz-H.420-550mm TOPSTAR Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
72260 HO 1 H
Werksnummer:
9000454313
Länge netto mm:
775,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
Sitzhöhenverstellung 420-550 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,50*
€ 71,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,64*
€ 71,50*
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,21*
€ 75,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 61,41*
€ 77,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 78,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.