| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454432 Herst.-Nr.: 3662.01 EAN/GTIN: 4054773016450 |
| |
|
| | |
| besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 490-680 mm | Farbe: | blau | Marke: | LOTZ | Sitz-Ø: | 370 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,83* | € 158,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 132,19* | € 158,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 132,17* | € 159,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,33* | € 159,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 138,26* | € 165,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|