| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454483 Herst.-Nr.: 9460-SP01-3277-532 EAN/GTIN: 4016849950457 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Supertec-Gewebepolster komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich · kompaktes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitzfläche: | Supertec | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Farbe: | schwarz | Modellbezeichnung: | 9460-SP01-3277-532 | Ausführung: | Supertec | Sitz-Ø: | 400 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,45* | € 153,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,53* | € 153,30* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,10* | € 153,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 130,11* | € 158,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 137,76* | € 166,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|