Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround Hocker mit Gleiter, Supertec schwarz, Sitzh.450-650 mm, Farbring blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Allround
Hocker Allround
Artikel-Nr.:
     4012-1479633
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9460-SP01-3277
EAN/GTIN:
     4016849950457
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker mit Sitz-Höhenverstellung von 450 - 650 mm durch Gasfeder mit Ringauslösung. Extra große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm, Komfortpolster mit einer Stärke von 60 mm mit schwarzem Supertec-Bezug. Blauer Farbring unter der Sitzfläche zum Schutz des Polsters und farblicher Akzentgebung. Extra kleines Kunststoff-Fußkreuz für hohe Mobilität durch vorhandene Beinfreiheit. Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Fußkreuz-Durchmesser:
540 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 153,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,73*
€ 153,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 154,00*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 134,81*
€ 163,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 138,28*
€ 166,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 56,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.