| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454701 Herst.-Nr.: 0 1070 EAN/GTIN: 4260046922285 |
| | |
|
| | |
| speziell auf die Anforderungen von großen und schweren Personen zugeschnitten · Tragfähigkeit 250 kg · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug · Sitzbreite 450 mm · Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhen- und Neigungsverstellung · Antischock-Sicherung: verhindert ein ungewolltes Vorschnellen des Rückens nach Lösung der Arretierung · Sitz mit Neigungsverstellung · Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 700 mm mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Arbeitsdrehstuhl · Modellbezeichnung: W13-25-TR-PU, PU-Schaum, XXL · Lehnenhöhe: 380mm · Grifffarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anti-Schock Rücken | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 470-610 mm | Tragfähigkeit: | 250 kg | Ausstattung: | höhenverstellbar, neigungsverstellbar, drehbar | Marke: | MEY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,85* | € 255,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 214,53* | € 255,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,03* | € 265,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 231,70* | € 268,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,00* | € 268,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|