Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
MEY Arbeitsdrehstuhl W13 Rl.Polyurethanschaum schwarz speziell auf die Anford
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976881694
Hersteller:
Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
0 1070
EAN/GTIN:
4260046922285
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
MEY Arbeitsdrehstuhl W13 Rl.Polyurethanschaum schwarz speziell auf die Anforderungen von großen und schweren Personen zugeschnitten · Tragfähigkeit 250 kg · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
0 1070
Werksnummer:
9000454701
Länge netto mm:
710,00
Breite netto mm:
710,00
Höhe netto mm:
275,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
Polyurethanschaum schwarz
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Reinraumdrehstuhl
,
Reinraumstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 230,30*
€ 263,93*
Lager 1736
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 230,27*
€ 264,19*
Lager 103
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,52*
€ 264,47*
Lager 4BULW
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 232,24*
€ 264,94*
Lager 1955
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 226,97*
€ 268,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meychair Drehstuhl 1084 W15-25-TG-PU XXL 250kg sw
Mey Systems GmbH
01084
ab € 249,81*
Ähnlich
Meychair Drehstuhl 1085 W15-25-TR-PU XXL 250kg sw
Mey Systems GmbH
01085
ab € 249,02*
Ähnlich
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, belastbar bis 160 kg, mit Bodengleitern, Höhenverstellbereich 480 - 620 mm.
Mey Chair Systems
01072
ab € 217,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.