Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x3 Stufen Alu.Gesamt-H.670mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000460501
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     040206
EAN/GTIN:
     4031405402065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufenabstand: 235mm · Leiterneigung: 70° · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 3
Arbeitshöhe bis ca.:
2200 mm
Gesamthöhe:
670 mm
untere äußere Breite:
440 mm
Gewicht:
5 kg
Marke:
MUNK
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,49*
€ 115,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 115,64*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 115,67*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,37*
€ 116,75*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,60*
€ 172,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,865*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.