Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BLB-SA4031405402065
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
040206
EAN/GTIN:
4031405402065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
Konische Holmführung für sicheren Stand
nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 70°
Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Höhe:
670 mm
Gesamthöhe:
0,67 m
Stufenanzahl:
2x3 | 2 x 3
Gewicht ca.:
3,9 kg
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe:
2200 mm
Holmhöhe:
73 mm
Sprossenanzahl:
2x3 St.
max. Arbeitshöhe:
2,2 m
untere Außenbreite:
440 mm
Stufenabstand:
235 mm | 235
Leiterneigung:
20 ° | 20
Schrittlänge:
690 mm | 0,69
Belastung:
max. 150 kg
Holmbreite:
25 mm
Stufentiefe:
80 mm
Arbeitshöhe bis ca.:
2,25 m
Gewicht ca. kg:
5,40
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,25
Holmabmessungen:
73 x 25
Untere Außenbreite:
0,44
Gesamthöhe m:
0,69
... >
Gerüst, Leiter, Schalung, Verbaumaterial (RSV)
>
Gerüst, Leiter
>
Stehleiter (mobil)
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
günzburger steigtechnik stufen-stehleiter alu 2x3 stufen
,
alu stehleiter
,
alu-stehleiter 3 stufen
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleitern
,
Staffelei-Leiter
,
Staffelei-Leitern
,
Stehleiter
,
Stehleitern
,
Alu-Stufenleiter
,
Alu-Stufenleitern
,
Aluminium-Stufenleiter
,
Aluminium-Stufenleitern
,
Doppelleitern
,
Doppelleiter
,
Doppelstufenleitern
,
Doppelstufenleiter
,
Stufenleitern
,
Bockleitern
,
Bockleiter
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,67*
€ 113,57*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 113,58*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 113,63*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,90*
€ 114,73*
Lager 245
18 Tage
1
€ 7,90*
ab € 99,37*
€ 124,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,10*
Zubehör
ergo-pad Griffzone Typ 2 für Stufenstehleiter beidseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,17*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Stehleitern beidseitig begehbar Aufkleber 19020
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,70*
Zubehör
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,99*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Leiterwandhalter XL
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,76*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,94*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 3 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,65*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 4 Trittau
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,68*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,63*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,605*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
Rollen anschraubbar für Holm 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen