Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x3 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.710mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000462040
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44203
EAN/GTIN:
     4003866442034
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · leicht und handlich · max. Gesamtbelastung 150 kg · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · rutschsichere Leiternschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Polyamidgurte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · senkrechte Leiterhöhe: 660mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 3
Arbeitshöhe bis ca.:
2220 mm
Gesamthöhe:
710 mm
untere äußere Breite:
430 mm
Gewicht:
3,0 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,49*
€ 93,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 94,03*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,92*
€ 94,08*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,78*
€ 96,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.