Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44203 Zarges, Zarges Stufen-Stehleiter Programm Z200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-751515
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44203
EAN/GTIN:
     4003866442034
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

44203 Zarges, Stufen-Stehleiter Programm Z200, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
Leiterlänge:
0,71 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,66 m
Arbeitshöhe:
2,2 m
untere, äußere Breite:
0,43 m
Stufenanzahl:
2 x 3
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,59 x 0,43 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,51*
€ 93,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 94,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,94*
€ 94,18*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,79*
€ 96,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 96,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.