Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.490mm Alu.m.Anti-Rutsch-Riffelung HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000463096
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4302301
EAN/GTIN:
     4007126430274
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
stabile Aluminiumholme · mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel · praktische Ablageschale für Kleinteile · treppenförmige Stufenanordnung · extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm · Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden · max. Gesamtbelastung 150 kg Für den gelegentlichen Einsatz im Büro Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 130mm · Grundflächenbreite: 520mm · Grundflächentiefe: 530mm · Höhe geklappt: 1270mm · Breite geklappt: 520mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2490 mm
Plattformhöhe:
490 mm
Gewicht:
5,2 kg
Marke:
HAILO
Ausführung:
mit Anti-Rutsch-Riffelung
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 74,62*
3 Tage
22
€ 2,90*
ab € 61,32*
€ 74,62*
2 Tage
28
€ 5,49*
ab € 63,85*
€ 77,74*
2 Tage
28
€ 5,95*
ab € 68,94*
€ 84,04*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 115,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.