Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 3 Plattform-H.600mm Alu.m.Anti-Rutsch-Riffelung HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000463101
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4443701
EAN/GTIN:
     4007126002471
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · leicht und handlich · platzsparend, zusammenklappbar · Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · Holme eloxiert · Sicherheitsverriegelung · 2-Komponenten-Kunststofffuß für sicheren Stand auf verschiedenen Böden · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Holme eloxiert · Tiefe geklappt: 200mm · Höhe geklappt: 680mm · Breite geklappt: 440mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Plattformhöhe:
600 mm
Gewicht:
2,9 kg
Ausführung:
mit Anti-Rutsch-Riffelung
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
HAILO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 54,72*
2 Tage
47
€ 5,49*
ab € 47,19*
€ 57,70*
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 49,50*
€ 60,39*
€ 4,00*
ab € 54,50*
€ 66,84*
Lager 1690
84
€ 5,99*
ab € 69,58*
€ 85,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4442-701
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.