Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.470mm Alu.m.Stahl-Stufen HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000463114
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4392801
EAN/GTIN:
     4007126439260
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anti-Rutsch-Matte
schmal zusammengeklappbar · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · Zusammengeklappt nur 50 mm schmal Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 50mm · Höhe geklappt: 900mm · Breite geklappt: 480mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2470 mm
Plattformhöhe:
470 mm
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
HAILO
Ausführung:
mit Stahl-Stufen
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 35,26*
€ 43,11*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 44,49*
€ 4,00*
ab € 38,86*
€ 47,32*
2 Tage
44
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 47,32*
Lager 1690
45
€ 5,99*
ab € 53,29*
€ 64,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 55,29*
Ähnlich
Hailo
4393-801
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.