Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 9,5l Stahlblech,verz.silber D.280mm H.280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000466960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01OK28
EAN/GTIN:
     4250560516220
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer
Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
9,5 l
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech, verzinkt
Ø:
280 mm
Höhe:
280 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eimer, Stahlblecheimer, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
910
12
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,74*
1 Tag
853
12
€ 5,59*
ab € 6,72*
€ 8,78*
6 Tage
1214
12
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,27*
2 Tage
1214
12
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 9,43*
4 Tage
1214
12
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737350
ab € 1,26*
Sonstiges
k.A.
01OK30
ab € 7,93*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737150
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.