Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H309xB205xT276mm 10l braun SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467121
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1086533
EAN/GTIN:
     4054773016955
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Kunststoffbehälter mit dicht schließendem Klappdeckel · speziell für Bio-Abfälle konzipiert · Inhalt 10 l · B 205 x T 276 x H 309 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun
Breite:
205 mm
für Säcke Inhalt:
10 l
Marke:
SULO
Tiefe:
276 mm
Höhe:
309 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,20*
1 Tag
60
1
€ 5,45*
ab € 7,37*
€ 10,26*
1 Tag
60
1
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 10,46*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 7,64*
€ 10,63*
1 Tag
60
8
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
1086550
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.