Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat Green Stuff® Inh.50l RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467921
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.53
EAN/GTIN:
     4052469000820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05Weitere technische Eigenschaften:· Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg· Material: hydrophiles Phenolharz· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Schüttgewicht:
150 g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindegranulat 50l, chemikalienbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
pro Sack
€ 5,45*
ab € 22,32*
€ 29,32*
Lager 1690
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 30,95*
3 Tage
44
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 23,83*
€ 31,08*
1 Tag
44
2
pro Sack
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 31,59*
5 Tage
44
1
pro Sack
€ 5,99*
ab € 24,25*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,84*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,34*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,17*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,69*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,81*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.