Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat Green Stuff® Inh.10l RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467923
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.49
EAN/GTIN:
     4052469000813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05Weitere technische Eigenschaften:· Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg· Material: hydrophiles Phenolharz· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Schüttgewicht:
150 g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 10l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
8
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 12,31*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,337*
€ 12,684*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 12,79*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 8,95*
€ 12,85*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,84*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,34*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,17*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,69*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 37,98*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.