Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D405xH770mm anthrazit Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468700
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350019
EAN/GTIN:
     4260058003521
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
aus Stahlblech · pulverbeschichtet · mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung · Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Material:
Stahlblech
Ø:
405 mm
Höhe:
770 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 130,15*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 104,42*
€ 130,28*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 130,85*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 106,42*
€ 132,65*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 103,85*
€ 134,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350015 / KZ 405-00 06
ab € 98,94*
Ähnlich
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,13*
Ähnlich
TKG
350037
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.