Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø314xH650mm 30l mittelgrau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000468710
Herst.-Nr.:
     H2401787
EAN/GTIN:
     4012086091687
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Rumpf und Haube aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl · mit verzinktem Metall-Inneneimer · mit Push-Einwurfklappe · der Gummibodenring schützt Boden und Teppiche Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 314mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
mittelgrau
für Säcke Inhalt:
30 l
Höhe:
650 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 76,44*
€ 5,50*
ab € 57,99*
€ 77,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,68*
€ 78,41*
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 63,78*
€ 82,57*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 64,63*
€ 83,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.