Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehör-Augenschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß praxisbewährt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477512
EAN/GTIN:
     4054773019550
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Kunststoffschild · praxisbewährt · Gehör- und Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Gehör-/Augenschutz benutzen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,01*
Lager 1690
30
10
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,02*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 2,03*
2 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,06*
6 Tage
40
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000477503
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477500
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477507
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.