Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Atemschutz benutzen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Atemschutz benutzen Kunststoff
Gebotszeichen Atemschutz benutzen Kunststoff
Gebotszeichen Atemschutz benutzen Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2001098678
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000477503
EAN/GTIN:
     4054773019475
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
Schild Atemschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Atemschutz benutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
9000477503
Werksnummer:
9000477503
Länge netto mm:
201,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/weiß
Groesse:
Atemschutz benutzen
Produktart:
Gebotszeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,15*
51 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,64*
€ 2,87*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 2,26*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477500
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477507
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.