Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Alu.schwarz H.max.420mm Standfuß m.LED HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483058
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.716
EAN/GTIN:
     7612176083638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aluminium//Eisen/ABS· mit Standfuß · Leuchtenkopf vielseitig verstellbar · 5-Stufen-Dimmer, inkl. Memory-Funktion · als kabelloses Ladegerät nutzbar, mit Induktions-Ladefläche und USB-Ladefunktion · Ausladung max. 500 mm - Höhe max. 420 mm · Betriebsspannung 100-240 V · Lichtfarbe 3.000 Kelvin - warmweiß, 4.500 Kelvin - neutralweiß, 6.000 Kelvin - tageslichtweiß · Lichtstrom 500 Lumen ∙ Lebensdauer - 30.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1000h · Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, die Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 100-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Ausstattung:
5-Stufen-Dimmer
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
F
Ausladung:
max. 500 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Material:
Aluminium
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Höhe:
max. 420 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Marke:
HANSA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 107,08*
€ 4,95*
ab € 88,12*
€ 107,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 109,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 109,79*
Lager 1690
11
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 116,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
unilux
400093836
ab € 76,99*
Ähnlich
Styro
41-5010.696
ab € 145,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.