Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H720-1100xB600xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000483271
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6820-9
EAN/GTIN:
     5708950682097
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 720-1100 mm · einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt · einschiebbare Tastaturplatte · Fachboden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Tastaturplatte:
560 x 500 mm
Gerätebodenbreite:
515 mm
Gerätebodentiefe:
400 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
720-1100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computerwagen, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
33
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 177,69*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 177,86*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 144,73*
€ 178,33*
6 Tage
46
€ 5,99*
ab € 140,67*
€ 178,99*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 179,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 37,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.