Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820-9 PC-Arbeitstisch H720-1100xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6820-9 PC-Arbeitstisch H720-1100xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar
6820-9 PC-Arbeitstisch H720-1100xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6820-9
EAN/GTIN:
     5708950682097
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
PC-Arbeitstisch H720-1100xB600xT500mm lichtgrau fahrbar stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 720-1100 mm · einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt · einschiebbare Tastaturplatte · Fachboden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar Bei der Art.-Nr. 9000 483 271 wird die Tastaturplatte mit einer ausziehbaren Seitenplatte geliefert.
Weitere Informationen:
eClassID:
24310102
HerstellerNr:
6820-9
Werksnummer:
9000483271
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
23,660000
Gewicht brutto Kg:
23,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Groesse:
H720-1100xB600xT500mm
Produktart:
PC-Arbeitstisch
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computerwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 177,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 177,49*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 143,61*
€ 177,97*
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 140,55*
€ 178,62*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 178,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 37,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.